Références
Festo :U-3/8-B
Rubix :0326-2057984
Fabricant :6843
EAN :4052568001421
Détails articles : SILENCIEUX CORPS ALU FILTRE PE M3/8
Silencieux U-3/8-B servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques. Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=0 - 10 bar, Débit à l'atmosphère=5734 l/min, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/8 '' |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,47 € HT
/ unité
29,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours