Silencieux Festo UOM-3/8

UOM Silencieux

Voir les informations techniques

Références

Festo :UOM-3/8
Rubix :0326-2248898
Fabricant :538433
EAN :4052568049829
SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE M3/8

Résumé technique

Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''

Détails articles : SILENCIEUX CORPS POLYETHYLENE FILTRE PE M3/8


Silencieux UOM-3/8 pour venturis. Type de joint au niveau de l'embout fileté=sans joint, Position de montage=indifférent, Conception=Silencieux ouvert, Pression de service venturi=0 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=2

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement (pouce)3/8 ''
35,27 € HT
/ unité
42,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours