Références
Parker :MIST-X150
Rubix :0342-2412185
Fabricant :MIST-X150

Détails articles : SILENCIEUX D'ECHAPPEMENT AVEC RECUPERATEUR D'HUILE
L'air d'échappement de divers composants pneumatiques, tels que les vannes et les cylindres, contient souvent une quantité importante de brouillard d'huile, qui peut être nuisible à l'environnement de travail. L'expansion de l'air d'échappement produit également un bruit soudain et excessif, à des niveaux généralement supérieurs aux normes de sécurité acceptées, ce qui rend l'environnement de travail à la fois désagréable et dangereux. En utilisant un silencieux/épurateur de brouillard d'huile parker mist-x, le brouillard d'huile est éliminé de l'air d'échappement et collecté, ce qui empêche la contamination de l'atmosphère. En outre, le bruit est également réduit aux normes de sécurité acceptées, créant ainsi un environnement de travail plus sain. Pendant le fonctionnement, le mist-x coalesce le brouillard d'huile qui est ensuite recueilli dans un conteneur d'huile translucide intégré. L'huile est vidangée périodiquement en retirant le bouchon de vidange ou en l'évacuant à l'aide d'un tuyau en plastique de 6 mm. Le média coalescent est spécialement conçu pour absorber le choc soudain de l'air d'échappement. En permettant à l'expansion de se produire de manière contrôlée, les niveaux de bruit sont considérablement réduits.
Application : Applications d'air comprimé et d'azote gazeux
Marque : Parker
Type de connexion : BSPP ou NPT
Diamètre : 86.0, 3.4
Division : Division séparation des gaz et filtration EMEA
Débit : 540 m³/hr @ 7 barg (315 cfm @ 102 psig)
Hauteur : 206.0, 8.1
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Alimentation et boissons
Automobile
Électronique
Pharmaceutique
Niveau sonore : réduction de 25 dBA
Température de fonctionnement : 2 à 50, 36 à 122
Taille de l'orifice : 1½ pouce
Série de produits : MIST-X
Type de produit : Eliminateur d'huile/Silencieux d'échappement
Technologie : Filtration
Poids : 370 g, 13 oz
Marque : Parker
Type de connexion : BSPP ou NPT
Diamètre : 86.0, 3.4
Division : Division séparation des gaz et filtration EMEA
Débit : 540 m³/hr @ 7 barg (315 cfm @ 102 psig)
Hauteur : 206.0, 8.1
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Alimentation et boissons
Automobile
Électronique
Pharmaceutique
Niveau sonore : réduction de 25 dBA
Température de fonctionnement : 2 à 50, 36 à 122
Taille de l'orifice : 1½ pouce
Série de produits : MIST-X
Type de produit : Eliminateur d'huile/Silencieux d'échappement
Technologie : Filtration
Poids : 370 g, 13 oz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1-1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 206 mm |
| Pression maxi de service | 7 bar |
| Niveau sonore | 25 dB |
| Température mini | 2 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Taille du fil | bspp/npt 1-1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,41 € HT
/ unité
540,49 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence