Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7883 04 10

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7883 04 10
Rubix :4439-2015431
Fabricant :7883 04 10
EAN :0820099336619
RACCORD STOP VERIN 7883 04 10 LEGRIS

Résumé technique

Type7883
Type de raccordg1/8

Documents

Détails articles : RACCORD STOP VERIN 7883 04 10 LEGRIS


Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage : G1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille du filetage : G1/8
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 4 mm
Connexion 2 Type : BSPP femelle
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Application industrielle : Robotique, machines-outils, textile, emballage, pneumatique, processus automobile
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de port pilote : Push to connect : OD 4 mm
Type de produit : Raccords de blocage
Quantité par boîte : 1
Forme : Raccord régulateur de débit
Spécifications Met : ROHS, PED, REACH
Poids : 0.166

Informations techniques


Attributs
Type7883
Type de raccordg1/8
206,91 € HT
/ unité
248,29 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours