Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7062 06 10
Legris Limiteur de débit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7062 06 10
Rubix :4439-2015333
Fabricant :7062 06 10
EAN :0820099321189
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT BI-DIRECT COUDE PLAST REGL/MANU M1/8 CY TUBE 6
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Bidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 38
Taille hexagonale : 10
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.025
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Bidirectionnel
Pour type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 38
Taille hexagonale : 10
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.025
Informations techniques
Attributs
| Type | 7062 |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,80 € HT
/ 10 unités
308,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

