Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7010 06 19

Legris Régulateur de débit BSPP métrique 7010

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7010 06 19
Rubix :4439-2015296
Fabricant :7010 06 19
EAN :0820099316840
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS MALE M5 TUBE 6

Résumé technique

Type7010
Type de raccordm5x0,8

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS MALE M5 TUBE 6


Banjo avec vis encastrées et raccords filetés:-réglage fiable et progressif avec un tournevis garantissant la stabilité de l'ajustement,-une construction robuste pour une longévité améliorée,-pour une utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur haute capacité de performance et de petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : M5x0.8
Type de connexion 1 : Mâle métrique
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 17.5
Taille hexagonale : 8
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.006

Informations techniques


Attributs
Type7010
Type de raccordm5x0,8
28,17 € HT
/ unité
33,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h