Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 4891 13 13
Legris 4891 - UNIDIRECTIONNEL MÂLE-FEMELLE BSP PARALLÈLE
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :4891 13 13
Rubix :7826-2404229
Fabricant :4891 13 13
EAN :0820099300221
Détails articles : CLAPET A-R INOX 316/OBTU I316 SENS FEM VERS MALE PN40 MF1/4
Permet au fluide de passer dans une direction tout en bloquant le flux dans l'autre direction.
La construction en acier inoxydable résiste aux fluides et environnements agressifs.
La construction en acier inoxydable résiste aux fluides et environnements agressifs.
Application : Pneumatique, machines-outils, processus alimentaire, impression, chimie, textile, processus automobile
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/4
Connexion 1 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/4
Connexion 2 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Pression de fissuration : 0.25
Diamètre nominal (dn) : 58
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Version échappement
Pour type de fluide : Corrosif
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Longueur : 58
Longueur : 58 MM
Débit maximum : 19.91
Pression maximale de fonctionnement : 40
Température maximale de fonctionnement : 180
Pression minimale de fonctionnement : 0,5
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Clapets anti-retour en acier inoxydable
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Clapet anti-retour alimentation mâle / échappement femelle
Technologie : Traitement des fluides et des gaz
Poids : 0.082
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à port
Connexion 1 Taille : G 1/4
Connexion 1 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 1 : BSPP femelle
Connexion 2 Taille : G 1/4
Connexion 2 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Pression de fissuration : 0.25
Diamètre nominal (dn) : 58
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction de l'écoulement : Version échappement
Pour type de fluide : Corrosif
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Longueur : 58
Longueur : 58 MM
Débit maximum : 19.91
Pression maximale de fonctionnement : 40
Température maximale de fonctionnement : 180
Pression minimale de fonctionnement : 0,5
Température minimale de fonctionnement : -20
Type de produit : Clapets anti-retour en acier inoxydable
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Clapet anti-retour alimentation mâle / échappement femelle
Technologie : Traitement des fluides et des gaz
Poids : 0.082
Informations techniques
Attributs
| Type | clapet anti-retour |
|---|---|
| Type de raccord | g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,02 € HT
/ 2 unités
573,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours