Raccord instantané hydraulique Eaton IK1890913
About pour tuyau IK18900 ISO 6150 série C DN 8 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :IK1890913
Rubix :6124-2065952
Fabricant :IK1890913

Documents
Détails articles : RACCORD MALE SAF.8 6150C TY13 ZINC BLANC
Corps en dural et adaptateur en laiton nickelé. Diamètre nominal : 8 mm. Pression de service maxi : 16 bar. Température d'utilisation : de - 20 °C à + 100 °C. Filetage cylindrique (G), filetage conique (R).
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord male saf.8 6150c ty13 zinc blanc |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,70 € HT
/ 10 unités
292,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h