Références
Parker :3609 04 13
Rubix :4439-2014759
Fabricant :3609 04 13
EAN :0820099278568


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 3609 |
| Diamètre de filetage (pouce) | r1/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE JT VITON M1/4 CO TUBE 4
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR (Food), EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.02
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR (Food), EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.02
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | 3609 |
| Diamètre de filetage (pouce) | r1/4 '' |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,40 € HT
/ 10 unités
140,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours