Références
Camozzi :6522 6-1/8
Rubix :3294-2302656
Fabricant :6522 6-1/8


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/8 CY TUBE 6
Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant en laiton 6522
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,84 € HT
/ unité
4,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h