Raccord coudé Camozzi 6522 6-1/4

Coude mâle pivotant

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :6522 6-1/4
Rubix :3294-2302655
Fabricant :6522 6-1/4
RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/4 CY TUBE 6

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés)
Typecoude mâle pivotant
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/4 CY TUBE 6


Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant en laiton 6522

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés)
Typecoude mâle pivotant
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Diamètre extérieur du tube6 mm
4,72 € HT
/ unité
5,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h