Raccord coudé ADG 92G-20
92G- Coude 90° Mâle / Femelle - Petit rayon - Fonte galvanisée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :92G-20
Rubix :1556-2165641
EAN :3700111721876


Résumé technique
| Matière | fonte galvanisée |
|---|---|
| Type | raccord coudé |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD BP25 FONTE GALVA COUDE M3/4 CO F3/4
Informations techniques
Attributs
| Matière | fonte galvanisée |
|---|---|
| Type | raccord coudé |
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 27 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,29 € HT
/ unité
13,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h