Références
Camozzi :6522 4-M5
Rubix :3294-2302654
Fabricant :6522 4-M5


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,19685 '' |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M5X0,8 TUBE 4
Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant en laiton 6522
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,19685 '' |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,13 € HT
/ unité
4,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h