Raccord coudé Parker 0109 08 13
Legris Coude mâle BSP 109 conique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0109 08 13
Rubix :4439-2012324
Fabricant :0109 08 13
EAN :0820099099378


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 109 |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M1/4 CO TUBE 8
Tube à filetage mâle raccord coude 90 degré. Disponible de 4 à 28 mm OD
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe de 90°
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.034
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe de 90°
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.034
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 109 |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/4 '' |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,40 € HT
/ unité
12,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h