Raccord coudé Parker 3699 14 17

Legris Coude goujon BSP parallèle métrique 3699

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3699 14 17
Rubix :4439-2014965
Fabricant :3699 14 17
EAN :0820099287553
RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE JT VITON M3/8 CY TUBE 14

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Type3699
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE JT VITON M3/8 CY TUBE 14


Raccordement du tube à un angle de 90 degrés à un orifice fileté
-construction solide et compact,
-formes externes faciles à nettoyer,
-les composants sont conformes à la norme de la FDA, et le règlement 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 14 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 3/8
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 5
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.059

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Type3699
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Température mini-20 °C
Température maxi150 °C
Diamètre extérieur du tube14 mm
147,70 € HT
/ 5 unités
177,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h