Adaptateur de raccord fileté Parker 0120 06 13
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0120 06 13
Rubix :4439-2012554
Fabricant :0120 06 13
EAN :0820099109053

Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT DROIT M1/4 CO TUBE MALE 6
Matériau du corps : BRASS
Taille du filetage de connexion : R1/4
Type de connexion : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Tube à tige, filetage mâle BSPT
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube vertical mâle
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Poids : 0.015
Taille du filetage de connexion : R1/4
Type de connexion : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : + 100 °C
Milieux : Liquides de refroidissement, air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -40 °C
Type de produit : Tube à tige, filetage mâle BSPT
Quantité par boîte : 10
Forme : Tube vertical mâle
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre extérieur du tube : 6 mm
Poids : 0.015
Informations techniques
Attributs
| Type | 120 |
|---|---|
| Matière | laiton |
| Diamètre extérieur du tube | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,60 € HT
/ 10 unités
101,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
