Adaptateur de raccord fileté Parker 3621 06 10
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3621 06 10
Rubix :4439-2014800
Fabricant :3621 06 10
EAN :0820099281490

Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA DROIT M1/8 CO TUBE MALE D6
Raccordement d'un tube à un raccord de tube à un orifice fileté
- construction solide et compacte,
- formes extérieures faciles à nettoyer,
- composants conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité unitaire et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
- construction solide et compacte,
- formes extérieures faciles à nettoyer,
- composants conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité unitaire et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médecine, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - tube vertical
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR (Alimentaire), EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.008
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : BSPT mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - tube vertical
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR (Alimentaire), EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.008
Informations techniques
Attributs
| Type | 3621 |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | r1/8 '' |
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,18 € HT
/ unité
8,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h