Adaptateur de raccord fileté Parker 0931 10 13

Legris Embout canelé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0931 10 13
Rubix :4439-2013612
Fabricant :0931 10 13
EAN :0820099155203
EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/4 CY TUYAU DN 10

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/4 CY TUYAU DN 10


Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Temps d'assemblage : 0 heure Transair Piping Designer
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 12 mm (O.D.)
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air
Matériau de la bague de serrage : n/a
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc
Type de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.035, 0.016

Informations techniques


Attributs
Type931
Diamètre extérieur du tube14 mm
3,33 € HT
/ unité
4,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h