Adaptateur de raccord fileté Parker 1821 21 21
Legris Mamelon double, R1/2 - R1/2, acier inoxydable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1821 21 21
Rubix :4439-2014020
Fabricant :1821 21 21
EAN :0820099193427

Documents
Détails articles : RACCORD HP200 INOX 316 MAMELON M1/2 CO
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.047
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/2 / R 1/2
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.047
Informations techniques
Attributs
| Type | 1821 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur du tube | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,47 € HT
/ unité
61,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours