Adaptateur de raccord fileté Parker 0136 16 17

Legris Adaptateur mâle de raccordement conique 136

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0136 16 17
Rubix :4439-2012775
Fabricant :0136 16 17
EAN :0820099118055
EMBOUT CANNELE LAITON BRUT M3/8 CO TUBE PA DN 13

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON BRUT M3/8 CO TUBE PA DN 13


Raccordement rapide du tube en nylon à un port mâle.
Disponible de 4 à 13 mm OD
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : R 3/8
Type de connexion 1 : BSPT
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 13 mm (D.O.)
Connexion 4 Diamètre extérieur du tube : 13,7 mm (D.O.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour tube flexible mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.023

Informations techniques


Attributs
Type136
Matièrelaiton
Diamètre extérieur du tube17 mm
132,60 € HT
/ 10 unités
159,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours