Adaptateur de raccord fileté Parker 0191 10 21

Legris Adaptateur de raccordement BSP Parallel 191

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0191 10 21
Rubix :4439-2013044
Fabricant :0191 10 21
EAN :0820099129013
EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/2 CY TUYAU DN 10

Résumé technique

Documents

Détails articles : EMBOUT CANNELE LAITON NI M1/2 CY TUYAU DN 10


Raccordement du tuyau d'auto-fixation à un port mâle.
Disponible en 4 à 16 mm de diamètre
Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Traitement des aliments, Emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Connexion 3 Diamètre extérieur du tube : 12,2 mm (O.D.)
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur d'embout pour raccords en caoutchouc
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Type de produit : Adaptateur d'embout pour tuyau en caoutchouc mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.06

Points forts

• Large Range & Flexibility
• A complete offer, from the simple adaptor to a modular manifold solution
• Large selection of materials for excellent chemical compatibility: brass, steel, stainless steel, aluminium
• Surface treatment for increased corrosion resistance: nickel-plated brass or anodised aluminium
• Stainless steel for corrosive environments
• BSPP, BSPT, NPT and metric threads• Performance
• Robust design
• Suitable for low to high pressure, depending on configuration and material
• Forged shapes for mechanical strength

Applications


• Factory Automation
• Miscellaneous manufacturing
• Packaging
• Vehicle Assembly Facilities
• Wearing Apparel
• Food and Beverage
• Suitable for Corrosive and Non Corrosive Environments
• Suitable for High and Medium Pressure

Informations techniques


Attributs
Type191
Matièrelaiton
Diamètre extérieur du tube27 mm
182,20 € HT
/ 10 unités
218,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours