Adaptateur de raccord fileté Parker 0169 21 27
Legris Multiplicateur mâle BSP femelle BSP 169
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :0169 21 27
Rubix :4439-2012985
Fabricant :0169 21 27
EAN :0820099126906

Détails articles : RACCORD HP150 LAITON B REDUCTION F3/4 M1/2 CY
Mâle à femelle multiplicateur
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 3/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.087
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/2 / G 3/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.087
Informations techniques
Attributs
| Type | 169 |
|---|---|
| Matière | polymère technique |
| Diamètre extérieur du tube | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,20 € HT
/ 10 unités
234,24 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours