Adaptateur de raccord fileté Parker 0168 13 10
Legris ReDucteur mâle BSP femelle BSP Parallel 168
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0168 13 10
Rubix :4439-2012959
Fabricant :0168 13 10
EAN :0820099125664

Documents
Détails articles : RACC HP200 LAITON BRUT REDUCTION M1/4 CY F1/8
Réducteur mâle à femelle. Disponible de 1/4 « à 3/4 » discussions
Application : Pneumatique, processus automobile, traitement alimentaire, robotique, textile, emballage
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Connexion 2 Taille : G 1/8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.012
Matériau du corps : Laiton
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Connexion 2 Taille : G 1/8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.012
Informations techniques
Attributs
| Type | 168 |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,96 € HT
/ unité
4,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h