Références
Parker :4-4F3MXS
Rubix :7826-2079931
Fabricant :4-4F3MXS

Détails articles : ADAPTEUR JIC M7/16 M1/4 CO
Les raccords et adaptateurs pour tubes JIC 37° à évasement de Parker, Triple-Lok®, répondent aux exigences des normes SAE J514 et ISO 8434-2 et offrent la plus vaste gamme d'embouts de l'industrie. La conception présente une petite zone de joint métal sur métal, ce qui permet d'obtenir une conception compacte, un faible couple d'assemblage, une capacité de haute température et de haute pression.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/4, 6
Connexion 2 Taille : BSPT mâle
Taille du filetage du raccord 2 : 1/4-19, na
Type de raccord : 37° Flare, tube à BSPT avec hexagone métrique
Poids volumétrique : 0.014388489208633094
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 4500
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/4, 6
Connexion 2 Taille : BSPT mâle
Taille du filetage du raccord 2 : 1/4-19, na
Type de raccord : 37° Flare, tube à BSPT avec hexagone métrique
Poids volumétrique : 0.014388489208633094
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 4500
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4-19;7/16-20 '' |
| Matière | acier;chrome-6 |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
892,00 € HT
/ 50 unités
1 070,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
