Adaptateur de raccord fileté Parker 12-8HMK4S
Parker Hannifin HMK4 Raccord
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :12-8HMK4S
Rubix :7826-2357379
Fabricant :12-8HMK4S

Détails articles : ADAPTEUR ACIER BSPP MALE MALE CONE 60-3/4X1/2-200 BARS
Union droite mâle/mâle BSP cylindrique (ISO 8434-6).
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Style : Mâle BSPP
Taille du filetage de la connexion 1 (pouces) : 3/4-14
Connexion 2 Style : BSPP mâle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/2-14
Type de connexion : BSPP TO BSPP
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Raccord de tube
Pression dynamique maximale : 2900
Forme : Droit
Connexion 1 Style : Mâle BSPP
Taille du filetage de la connexion 1 (pouces) : 3/4-14
Connexion 2 Style : BSPP mâle
Taille du filetage du raccord 2 (pouces) : 1/2-14
Type de connexion : BSPP TO BSPP
Division : Division des raccords pour tubes
Type de raccord : Raccord de tube
Pression dynamique maximale : 2900
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Type | mamelon mm. |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/4x1/2 '' |
| Matière | acier zingué. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,25 € HT
/ 25 unités
367,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours