Adaptateur de raccord fileté Parker 0168 13 19
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0168 13 19
Rubix :4439-2012961
Fabricant :0168 13 19
EAN :0820099125763

Documents
Détails articles : RACC HP200 LAITON BRUT REDUCTION M1/4 CY FEM M5X0,8
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / Métrique
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.017
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / Métrique
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : Polymère technique
Forme : n/a
Poids : 0.017
Informations techniques
Attributs
| Type | 168 |
|---|---|
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,50 € HT
/ 10 unités
63,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
