Adaptateur de raccord fileté Parker 3601 06 60

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3601 06 60
Rubix :4439-2014698
Fabricant :3601 06 60
EAN :0820099274973
RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA DROIT JT VITON M10X1 TUBE 6

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA DROIT JT VITON M10X1 TUBE 6


Raccordement en ligne d'un tube à un orifice fileté. Serrage interne avec une clé plate ou une clé à douille, réglage interne par une clé Allen
- construction solide et conception compacte
- formes extérieures faciles à nettoyer
- composants conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion
- contrôle qualité et datation individuelle des unités afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M10x1.0
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.011

Informations techniques


Attributs
Type3601
Matièrelaiton nickelé
Diamètre extérieur du tube13 mm
Température mini-25 °C
Température maxi150 °C
94,80 € HT
/ 10 unités
113,76 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours