Adaptateur de raccord fileté Parker 1820 08 10
Legris Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1820 08 10
Rubix :4439-2013991
Fabricant :1820 08 10
EAN :0820099192543

Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE INOX 316 DROIT M1/8 CO TUBE MALE 8
Application : Process alimentaire, transmission des fluides, pneumatique, process automobile, pétrochimie, chimie, pétrole et gaz offshore
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pression maximale de fonctionnement : 80
Température maximale de fonctionnement : 250
Milieux : Nombreux fluides
Température minimale de fonctionnement : -40
Quantité par boîte : 2
Forme : Filetage mâle pour raccord de tube vertical
Spécifications Met : DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 97/23/EC (PED), RG : 1935/2004, RG : 1907/2006 (REACH), DI : 94/09/EC (ATEX), FDA : 21 CFR 177.1550, NACE MR0175 : matériaux compatibles, ISO 15156-1/-2/-3 : matériaux compatibles
Poids : 0.008
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 8
Division : Division Europe des raccords basse pression
Pression maximale de fonctionnement : 80
Température maximale de fonctionnement : 250
Milieux : Nombreux fluides
Température minimale de fonctionnement : -40
Quantité par boîte : 2
Forme : Filetage mâle pour raccord de tube vertical
Spécifications Met : DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 97/23/EC (PED), RG : 1935/2004, RG : 1907/2006 (REACH), DI : 94/09/EC (ATEX), FDA : 21 CFR 177.1550, NACE MR0175 : matériaux compatibles, ISO 15156-1/-2/-3 : matériaux compatibles
Poids : 0.008
Informations techniques
Attributs
| Type | 1820 |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,38 € HT
/ 2 unités
82,06 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
