Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7061 06 10

Legris Limiteur de débit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7061 06 10
Rubix :4439-2015324
Fabricant :7061 06 10
EAN :0820099320731
LIMITEUR DEBIT ADMI COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 6

Résumé technique

Typepolymère
Type de raccordbspp

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ADMI COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/8 CY TUBE 6


Banjo avec vis extérieure, connexion push-in. - réglage fiable, précis et progressif, - contre-écrou garantissant la stabilité du réglage, - à utiliser dans toutes les installations pneumatiques en raison de leurs performances élevées et de leur faible encombrement.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 6
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/8 O.D.
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Alimentation
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 38
Taille hexagonale : 10
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.02

Informations techniques


Attributs
Typepolymère
Type de raccordbspp
279,70 € HT
/ 10 unités
335,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours