Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7180 04 19
Legris Limiteur de débit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7180 04 19
Rubix :4439-2100569
Fabricant :7180 04 19
EAN :0820099324951
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/MANU MALE M5 TUBE 4
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : M5x0.8
Type de connexion 1 : Mâle métrique
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 4 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 29
Taille hexagonale : 8
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : -25, -13
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs en métal avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.012
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : M5x0.8
Type de connexion 1 : Mâle métrique
Connexion 2 Taille : 4 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 4 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 29
Taille hexagonale : 8
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : -25, -13
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs en métal avec réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.012
Informations techniques
Attributs
| Type | 7180 |
|---|---|
| Type de raccord | m5x0,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,67 € HT
/ unité
54,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

