Colliers de serrage et accessoires Prevost INOX 1518

Collier à 2 oreilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Prevost :INOX 1518
Rubix :0334-8057907
Fabricant :INOX 1518
EAN :3660058014946
COLLIER 2 OREILLES INOX D15/18MM ACIER INOX 304L UE100

Résumé technique

Typecollier
Matièreacier inox 304l

Documents

Détails articles : COLLIER 2 OREILLES INOX D15/18MM ACIER INOX 304L UE100


Collier 2 oreilles type Inox, acier inox 304L.

Points forts

Facilité de montage, serrage très important, sécurité d'utilisation.

Applications

Collier 2 oreilles type Inox, acier inox 304L.

Informations techniques


Attributs
Typecollier
Matièreacier inox 304l
105,71 € HT
/ 100 unités
126,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h