Raccord rapide hydraulique Parker 1JM77-12-12

Hannifin EMBOUT MALE ORFS 1JM77-12-12

Voir les informations techniques

Références

Parker :1JM77-12-12
Rubix :7826-2173053
Fabricant :1JM77-12-12
EMBOUT MALE ORFS ISO 12151-1 UNF 1''3/16 DN19 SERIE 77

Résumé technique

Typeorfs
Matièreacier

Détails articles : EMBOUT MALE ORFS ISO 12151-1 UNF 1''3/16 DN19 SERIE 77


Application : Huiles lubrifiantes, fluides hydrauliques à base de pétrole
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 19.1, 3/4, -12 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 1-3/16"-12 pouce fileté
Connexion 2 Type : Mâle, Seal-Lok®
Connexion 2 Type : Mâle ORFS
Longueur du raccord : 43 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 89 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole), lubrifiants (huiles)
Taille hexagonale : 32 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -12
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route
Pression de fonctionnement maximale : 41,0, 410
Taille de l'orifice : 3/4"
Type d'orifice : ORFS
Type de produit : Raccords à sertir No-Skive
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 12151-1-S, SAE J516
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typeorfs
Matièreacier
256,08 € HT
/ 4 unités
307,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours