Raccord enfichable - Connecteur Parker 3602 06 00

Legris Coude égal 3602

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3602 06 00
Rubix :4439-2014712
Fabricant :3602 06 00
EAN :0820099275697
RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE UNION JT VITON TUBE 6

Résumé technique

Raccordement 16
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT LAITON NI FDA COUDE UNION JT VITON TUBE 6


Raccordement à un angle de 90 degrés de 2 tubes de diamètres égaux. Maintient le rayon de courbure du tube.
-construction solide et compact
-formes externes faciles à nettoyer
-les composants sont conformes à la norme de la FDA et au règlement de 1935/2004/ce
-excellente résistance à la corrosion
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 6 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Tube
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 30
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord de tube à tube
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.016

Points forts

• High Performance
• Resistant up to +150°C at 30 bar
• Excellent mechanical performance
• Long threads to resist shock and vibration
• Excellent abrasion and corrosion resistance due to high phosphorus chemical nickel plating
• Full flow, minimal pressure drop• Versatility
• Materials conform to FDA standards
• Spring collet gripping system suitable for both metal (grooved) and polymer tubing
• Excellent resistance to high pressure and vacuum
• Excellent chemical compatibility
• More than 250 part numbers
• One fitting for numerous applications: stock optimisation
• Manual connection and disconnection
• Compact and ergonomic• Reliability
• High performance brass for increased lifespan
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

Applications


• Food Process
• Coffee Machines
• In-Plant Automotive
• Medical Equipment
• Printing
• Misting
• Welding Robots

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièrelaiton nickelé
Température mini-20 °C
Raccordement 26
Température maxi150 °C
Type de fluideair comprimé;graisse;lubrifiant;eau
12,54 € HT
/ unité
15,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h