Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853181

TÉ ÉGAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853181
Rubix :C600-2176932
EAN :3660338093500
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 6

Résumé technique

Raccordement 16
Matièrecorps en polymère h
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 6


Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 16
Matièrecorps en polymère h
Longueur19 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 26
Température maxi80 °C
Pression de service10 bar
Diamètre extérieur du tube métrique6 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique6 mm
4,08 € HT
/ unité
4,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h