Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853154

UNION ÉGALE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :853154
Rubix :C600-2176725
EAN :3660338093289
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 4

Résumé technique

Raccordement 14
Matièrepolymère
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 4


Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.

Informations techniques


Attributs
Raccordement 14
Matièrepolymère
Longueur33 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 24
Température maxi80 °C
Pression de service10 bar
Diamètre extérieur du tube métrique4 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique4 mm
2,51 € HT
/ unité
3,01 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h