Raccord enfichable - Connecteur Mecaline 853183
TÉ ÉGAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :853183
Rubix :C600-2176929
EAN :3660338093524

Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE TE EGAL TUBE 10
Corps en polymère. Pression Maxi: 15 bars. Vide industriel : -100 kpa. Température d'utilisation : -20 à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10 |
|---|---|
| Matière | corps en polymère h |
| Longueur | 27,9 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Raccordement 2 | 10 |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression de service | 15 bar |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 10 mm |
| Diamètre extérieur du tube 2 métrique | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 € HT
/ unité
7,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h