Coupleur de sécurité Eaton HA0501100
Coupleur série H5 Eaton Tuthill Gromelle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eaton :HA0501100
Rubix :6124-2015885
Fabricant :HA0501100

Résumé technique
| Type | coupleur à raccordement femelle. |
|---|---|
| Matière | acier zingué bichromaté. |
Documents
Détails articles : COUPLEUR PROFIL NON NORMALISE ACIER A-R BAGUE PS700 DN6 F1/4
Coupleur à clapet femelle hydraulique à bague coulissante et verrouillage à billes. Avec obturateur en acier. Série HA-5000. Directive Européenne DESP 97/23/CE.
Débit 12 l/mn.
Points forts
Coupleur à double obturation, accouplement semi-automatique, verrouillage à billes, tenue en pression.
Applications
Circuits et équipements hydrauliques, industries automobile, pétrolière, ferroviaire, alimentaire, sidérurgie, électronique, laboratoires, travaux publics et aéronautique. Fluides : Produits chimiques, pétroliers, huiles hydrauliques, gaz, vapeur et certains acides.
Informations techniques
Attributs
| Type | coupleur à raccordement femelle. |
|---|---|
| Matière | acier zingué bichromaté. |
| Température maxi | 100 °C |
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,21 € HT
/ unité
55,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours