Caleçon fonctionnel Damart 12315-NOIR-S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Legging long fine côte Thermolactyl
Voir les informations techniquesRéférences
Damart :12315-NOIR-S
Rubix :L410-6240994
Fabricant :12315-NOIR-S
EAN :3602804448698





Détails articles : LEGG N THERMOLACTYL DEG3 FEMS NOIR LEGGING FEMME S
Enfilez ce caleçon sous un pantalon ou portez le seul pour cocooner et bénéficiez de la chaleur douillette du mélange Thermolactyl. La fine côte en mélange *50% polyester recyclé, 50% acrylique (sauf noir : 50% polyester (dont 45% polyester recyclé), 50% acrylique)) très souple procure un confort optimal. Taille élastiquée. Bord-côtes rapporté aux chevilles. Longueur entrejambe de ce legging 74 cm environ. Passe au sèche-linge. T-shirts coordonnés vendus sur ce site. Chaleur Medium 3 : chaleur moyenne, idéale au c¿ur de l'hiver. OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH.
Points forts
Chaleur du Thermolactyl
Confort de la fine côte très souple
OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH
Confort de la fine côte très souple
OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 50% acrylique,50% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,34 € HT
/ unité
36,41 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
