Caleçon fonctionnel GISS 885041, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Fibre Zargun
Calecon long penck froid actif
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :885041
Rubix :C600-6180713
EAN :3660338383496

Documents
Détails articles : CALECON LONG PENCK NOIR FROID ACTIFTM
Le caleçon Penck de Giss est un sous-vêtement thermique adapté aux activités physiques en milieu froid. Il aide à stabiliser la température corporelle et à limiter l'accumulation d'humidité.
Caractéristiques :
Ce sous-vêtement thermique utilise la fibre innovante Zargun®, composée de dioxyde de zirconium (ZrO²), un matériau reconnu pour ses propriétés de réflexion des rayons infra-rouges. Cela en fait une barrière thermique naturelle très efficace contre les pertes de chaleur qui proviennent du corps humain (jusqu'à 1 °C supplémentaire à la surface de la peau). La structure à micro-canaux de la fibre permet une excellente évaporation de l'humidité, contribuant à garder le corps au sec même en cas d'effort prolongé. Sa conception ergonomique assure un toucher doux, une grande liberté de mouvement grâce à une élasticité mécanique durable, ainsi qu'une résistance accrue au lavage. Le traitement antimicrobien au Trinosan renforce l'hygiène en limitant la prolifération des bactéries.
Spécifications :
- Large gamme de tailles.
- Composition : fibre Zargun® à base de dioxyde de zirconium.
- Type de fibre : polyester à section en croix avec micro-canaux.
- Couleur : noire.
- Coupe : ajustée.
- Propriétés : thermorégulation, élastique, anti-UV, toucher doux.
- Traitement : antibactérien Trinosan.
- Entretien : lavable en machine à 40 °C, ne pas utiliser d'adoucissant.
Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, la marque GISS est aujourd'hui un acteur européen majeur dans le domaine des équipements de protection individuelle. Elle fournit plus de 40 000 clients à travers l'Europe et propose une gamme complète couvrant la protection de la tête aux pieds, en passant par les dispositifs anti-chutes.
Caractéristiques :
Ce sous-vêtement thermique utilise la fibre innovante Zargun®, composée de dioxyde de zirconium (ZrO²), un matériau reconnu pour ses propriétés de réflexion des rayons infra-rouges. Cela en fait une barrière thermique naturelle très efficace contre les pertes de chaleur qui proviennent du corps humain (jusqu'à 1 °C supplémentaire à la surface de la peau). La structure à micro-canaux de la fibre permet une excellente évaporation de l'humidité, contribuant à garder le corps au sec même en cas d'effort prolongé. Sa conception ergonomique assure un toucher doux, une grande liberté de mouvement grâce à une élasticité mécanique durable, ainsi qu'une résistance accrue au lavage. Le traitement antimicrobien au Trinosan renforce l'hygiène en limitant la prolifération des bactéries.
Spécifications :
- Large gamme de tailles.
- Composition : fibre Zargun® à base de dioxyde de zirconium.
- Type de fibre : polyester à section en croix avec micro-canaux.
- Couleur : noire.
- Coupe : ajustée.
- Propriétés : thermorégulation, élastique, anti-UV, toucher doux.
- Traitement : antibactérien Trinosan.
- Entretien : lavable en machine à 40 °C, ne pas utiliser d'adoucissant.
Informations sur la marque :
Lancée en France il y a plus de 25 ans, la marque GISS est aujourd'hui un acteur européen majeur dans le domaine des équipements de protection individuelle. Elle fournit plus de 40 000 clients à travers l'Europe et propose une gamme complète couvrant la protection de la tête aux pieds, en passant par les dispositifs anti-chutes.
Points forts
- Isolation thermique performante : maintien d’une température corporelle optimale grâce à la fibre Zargun® qui réfléchit les infra-rouges même sans mouvement.
- Confort durable : toucher doux, grande liberté de mouvement et coupe ergonomique même après de nombreux lavages.
- Gestion efficace de l’humidité : évacuation rapide de la transpiration pour garder le corps au sec pendant l'effort.
- Confort durable : toucher doux, grande liberté de mouvement et coupe ergonomique même après de nombreux lavages.
- Gestion efficace de l’humidité : évacuation rapide de la transpiration pour garder le corps au sec pendant l'effort.
Applications
Ce legging anti-froid est idéal pour les professionnels exposés au froid, dans les situations où l’activité physique est soutenue : logistique, BTP, maintenance extérieure, industrie, transport ou travail en entrepôt non chauffé. Il convient parfaitement à ceux qui ont besoin d’un vêtement thermique adapté à des variations d’intensité de l’effort, tout en garantissant un confort maximal.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | fibre zargun |
| Matière | fibre zargun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 32,74 €
27,90 € HT
/ unité
33,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h