Caleçon fonctionnel Damart 47226-BLEU GARDE-S, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Textile

Sous-vêtements retardateurs de flamme Caleçon

Voir les informations techniques

Références

Damart :47226-BLEU GARDE-S
Rubix :L410-6240963
Fabricant :47226-BLEU GARDE-S
EAN :3602808649916
SOUS-VETEMENTS CALECON S CAL RETARDATEUR DE FLAMME S

Résumé technique

Couleurnoir
Tailles
Matière principaletextile

Détails articles : SOUS-VETEMENTS CALECON S CAL RETARDATEUR DE FLAMME S


Caleçon première couche. Doit être complété par l'équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Tricot très doux et respirant. Large braguette. Coutures plates et décalées. OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/1– IFTH. Normes : EN ISO 11612-A1B1C1, EN1149-5 Classe 1.

Points forts

Coupe ergonomique / Allié indispensable de l'équipement EPI.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Tailles
Matière principaletextile
73,87 € HT
/ unité
88,64 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.