Références
SMC :IP200-160
Rubix :0338-2273080
Fabricant :00084873
EAN :3618036079647
Détails articles : POSITIONNEUR IP200-160
Le positionneur IP E/P est plus compact que l'IP6000 et offre une meilleure visibilité de l'indicateur de pression. Parmi les autres caractéristiques, citons une meilleure protection du boîtier IP65, un montage interchangeable, d'excellentes performances en matière de chocs et de vibrations, ainsi qu'une plage divisée disponible par simple réglage de l'étendue de mesure. Le positionneur de vérins IP200 permet un positionnement précis et stable des vérins pneumatiques. Sa conception compacte facilite l'installation et la maintenance. Un dispositif de réglage de la portée et un dispositif de réglage du zéro sont prévus pour l'ajustement du ressort de rappel.
Points forts
-Permet un positionnement précis et stable des vérins pneumatiques
Conception compacte, vis de réglage du zéro et ressort de rétroaction
Disponible en version standard, basse ou haute température
Le servo-mécanisme permet un contrôle précis et stable de la position des vérins
Peut être utilisé comme unité de contrôle de la position des vérins pour les machines industrielles générales.
Conception compacte, vis de réglage du zéro et ressort de rétroaction
Disponible en version standard, basse ou haute température
Le servo-mécanisme permet un contrôle précis et stable de la position des vérins
Peut être utilisé comme unité de contrôle de la position des vérins pour les machines industrielles générales.
Informations techniques
Attributs
| Type | positionneur de cylindre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
433,90 € HT
/ unité
520,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours