Références
Festo :LBG-50
Rubix :0326-2180030
Fabricant :31763
EAN :4052568003913
Détails articles : CHAPE DE PIED LBG-50 31763
Chape de pied LBG-50 pour articulation sphérique avec flasque orientable SSNG ou chape à rotule SGS sur les vérins DNGU, DNG, DNC. ou pour articulation sphérique avec flasque orientable SNCS ou chape à rotule SGS sur les vérins AEN, ADN, ADNP. Taille=50, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=540 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | support de palier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,89 € HT
/ unité
118,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours