Autre commande pneumatique Festo ESBF-LS-50-100-4P

Vérin

Voir les informations techniques
Références
Festo :ESBF-LS-50-100-4P
Rubix :0326-2563503
Fabricant :8022602
EAN :4052568278540
VERIN ELECTR. ESBF-LS-50-100-4P
Résumé technique
Typecylindre électrique

Détails articles : VERIN ELECTR. ESBF-LS-50-100-4P


Vérin électrique ESBF-LS-50-100-4P avec actionneur à vis trapézoïdale, vis à actionnement électrique transformant le mouvement de rotation du moteur en un mouvement linéaire de la tige de piston. Course de travail=100 mm, Taille=50, Course=100 mm, Filetage de tige de piston=M16x1,5, Jeu axial=100 µm

Informations techniques


Attributs
Typecylindre électrique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 288,65 HT
/ unité
1 546,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours