Gants à usage unique Eurotechnique 5810, Taille : 10 | Matière principale : Latex
Latex poudré AQL 1,8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5810
Rubix :4886-6042116
EAN :3435241058102



Documents
Détails articles : GANT LATEX 5800 POUDRE T9-L USAGE COURT AQL 1,5 (BO 100)
Gants en latex, ambidextre, poudrés, épaisseur de 0,125 mm, AQL 1,5,non stériles.
Points forts
.
Applications
Ambidextres, confort et souplesse (forme anatomique), très bonne dextérité, étanchéité, pratique (usage unique), protection des pièces
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Matière | latex de caoutchouc naturel |
| Poudré | oui |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,60 € HT
/ 10 boites
161,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours