Gant manutention générale Eurotechnique 3815, Taille : 10 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Latex crepe vert standard 32 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :3815
Rubix :4886-6055727
EAN :3435241038159

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT LATEX CREPE VERT STD T10 32CM DOS/MANCH. ENDUIT UE6
Gants en coton jersey, enduction de latex crêpé vert, qualité standard, manchette longue enduite latex vert.
Points forts
Confort, antidérapant.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,68 € HT
/ 12 paires
167,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours