Gant manutention générale Eurotechnique 3818, Taille : 08 | Matière principale : Coton | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Latex crepe orange 34 cm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :3818
Rubix :4886-6055724
EAN :3435241038180

Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT LATEX CREPE ORANGE 32CM T8 DOS/M. ENDUIT EUROTECH. UE12
Gant en coton écru, dos enduit en latex crêpé orange, qualité supérieure, manchette enduite en latex orange, main crêpée.
Points forts
Confort du coton, étanchéité, matière antidérapante, protection contre la coupure et la déchirure.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Revêtement des gants | latex |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | coton |
| ESD | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,52 € HT
/ 12 paires
269,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours