Gant manutention générale Showa S-TEX 376-9, Taille : 09 | Matière principale : Acier | Niveau de résistance à l'abrasion : 4

Gant S-TEX 376

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Showa :S-TEX 376-9
Rubix :K804-6128878
Fabricant :S-TEX 376-9
EAN :4901792024365
GANT ANTI COUPURE HAGANE COIL T9 ENDUIT NITRILE UE 10
brand logo

Résumé technique

Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT ANTI COUPURE HAGANE COIL T9 ENDUIT NITRILE UE 10


Les gants résistants aux coupures S-TEX 376 SC sont conçus pour allier durabilité et confort, offrant une protection exceptionnelle contre les coupures à la main, au poignet et à l'avant-bras. Dotés de la technologie Hagane Coil® et d'un manchon de sécurité renforcé, ces gants garantissent une sécurité maximale dans divers environnements industriels. Le revêtement en mousse de nitrile à la paume ajoute une résistance à l'abrasion et une adhérence optimale, tandis que la coupe ajustée et ergonomique réduit la fatigue de la main et l'inconfort du porteur.

Caractéristiques
Les gants S-TEX 376 SC de Showa offrent une protection renforcée grâce à leur doublure en Kevlar et une grande durabilité grâce à la technologie Hagane Coil®. Ergonomiques, ils assurent un ajustement parfait et une manipulation sûre grâce à leur surface de préhension rugueuse adhérente sur les surfaces sèches et mouillées (catégorie SR). Leur paume est recouverte d'une couche en mousse de nitrile pour une résistance accrue, tandis que le manchon de sécurité renforcé ajoute une protection supplémentaire.

Spécifications
- Matériaux principaux : polyester et acier inoxydable.
- Revêtement : nitrile et mousse de nitrile.
- Doublure : kevlar.
- Longueur : entre 300 et 310 mm.
- Couleurs : gris, bleu.
- Nombre de gants : 10 paires soit 20 gants.

Normes
Les gants Showa S-TEX 376 SC sont certifiés CE et conformes aux normes suivantes :
- EN 388:2016 (catégorie 4X41D) concernant la résistance à l’abrasion et aux coupures.
- EN 407:2004 (X1XXXX) relative à la protection contre la chaleur de contact.

Informations sur la marque
Showa est une marque japonaise de renommée mondiale spécialisée dans les gants de protection. Fondée en 1954, elle propose plus de 180 modèles de gants innovants. Avec plus de 5 000 employés, Showa produit annuellement plus de 200 millions de paires de gants, intégrant des technologies avancées comme le Kevlar® et le nitrile pour garantir sécurité et confort.

Points forts

- Flexibilité pour une grande liberté de mouvement.
- Adaptation à la forme de la main pour un confort accru.
- Résistance aux coupures pour une protection maximale (niveau D).
- Dextérité améliorée pour une manipulation précise.
- Respirabilité pour un confort prolongé.
- Résistance aux hydrocarbures pour une utilisation polyvalente.

Applications

Les gants S-TEX 376 SC sont idéals pour les industries suivantes : aéronautique, automobile, construction, ingénierie, industrie du verre, mécanique. Ils sont particulièrement appréciés dans les activités de drainage, de tuyauterie, de maintenance de systèmes CVC ou encore pour la fabrication de fenêtres.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille9
Revêtement des gantsnitrile
Niveau de résistance à l'abrasion4
Matière principaleacier
Matièreacier inoxydable / nylon / polyester
15,93 € HT
/ paire
19,12 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Matière principale

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.