Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Optibelt TB SPA 212/1
KS SPA Optibelt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :TB SPA 212/1
Rubix :0314-1047066
Fabricant :1640855
EAN :4014486245776




Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Nombre de gorges | 1 |
Documents
Détails articles : POULIE 1 SPA 212 MA 2012 ( 5030)
Poulie rainurée en V pour douilles coniques – rainures selon DIN 2211
Poulies rainurées en V pour douilles coniques
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 212 mm |
| Nombre de gorges | 1 |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Largeur de couronne | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,27 € HT
/ unité
61,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours