Poulie à gorges trapézoïdales pour moyeu amovible Mecaline 04SPA118
Poulie 4 gorges SPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :04SPA118
Rubix :C600-1271156
Fabricant :856476
EAN :3660338117626


Résumé technique
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 118 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
Documents
Détails articles : POULIE 4G SPA 118 MA 2012
Poulie à moyeu amovible - Fonte
Informations techniques
Attributs
| Profil | spa |
|---|---|
| Diamètre de référence | 118 mm |
| Moyeu amovible Taper | 2012 |
| Matière | fonte |
| Nombre de rainures | 4 |
| Type | 2 |
| Largeur de couronne | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 123,5 mm |
| Largeur | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,37 € HT
/ unité
24,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h