Jeu de pinces Gedore 1500 CT1-142, Nombre d'éléments: 4

Jeu de pinces

Voir les informations techniques

Références

Gedore :1500 CT1-142
Rubix :8965-5439701
Fabricant :2309025
EAN :4010886895399
ASSORTIMENT DE PINCES EN MODULE CHECK-TOOL,1500 CT1-142

Résumé technique

Nombre d'éléments4
Typejeu de pinces

Détails articles : ASSORTIMENT DE PINCES EN MODULE CHECK-TOOL,1500 CT1-142


Conçu pour s'intégrer dans une servante d'atelier, ce module Check-Tool Gedore contient quatre pinces chromées avec poignées double composant. La double couche de mousse bleu et noir assure un contrôle visuel immédiat de la présence de chaque outil en fin d'intervention.

Caractéristiques :
Le module regroupe quatre pinces aux fonctions complémentaires : une pince multiprise 10" à réglage fin par bouton-poussoir, une pince universelle à grande démultiplication mécanique, une pince à becs demi-ronds pour travaux de maintien, de pliage et de coupe, et une pince coupante diagonale à géométrie de lame optimisée. Toutes les pièces sont fabriquées en acier spécial traité à l'huile et revenu, forgé à la matrice, avec tranchants durcis par induction pour une tenue prolongée des arêtes. Les poignées bicomposantes offrent une prise en main sécurisée.

Spécifications :
- Dimensions du module : 157,5 × 310 × 35 mm (1/3 ES).
- Poids total : 1,217 kg.
- Contenu : 4 pinces (multiprise 10", universelle 180 mm, à becs demi-ronds 160 mm, coupante diagonale 160 mm).
- Matériau pince multiprise : acier chrome-vanadium spécial Gedore, chromé.
- Capacité maximale pince multiprise : 38 mm.
- Dureté Rockwell des tranchants : 62 – 64 HRC (pince universelle), 61 – 63 HRC (pince à becs demi-ronds) et 63 – 65 HRC (pince coupante diagonale).
- Finition de toutes les pinces : chromée, poignées bi-composant.
- Système de mousse du module : double couche (bleu et noir) pour détection visuelle de manquant.
- Référence module vide : EI-1500 CT1-142 L.
Références des pinces : 142 10 JC (pince multiprise), 8250-180 JC (pince universelle), 8132-160 JC (pince à becs demi-ronds) et 8316-160 JC (pince coupante).

Normes :
DIN ISO 8976 Forme C (pince multiprise) : cette norme internationale spécifie les principales dimensions des pinces multiprises.
DIN ISO 5746 (pince universelle) : norme encadrant la conception et les performances des pinces universelles.
DIN ISO 5745 (pince à becs demi-ronds) : norme relative aux pinces de serrage et de manipulation.
DIN ISO 5749 (pince coupante diagonale) : norme définissant les critères de construction et de performance des pinces coupantes diagonales.

Points forts

- La mousse bi-couche bleu et noir permet de repérer visuellement et sans équivoque tout outil absent du module.
- Le durcissage par induction des tranchants (jusqu'à 65 HRC) garantit une capacité de coupe stable dans la durée.
- Le format module standardisé (157,5 × 310 × 35 mm) s'intègre directement dans les servantes de la marque.

Applications

Le module de pinces Gedore Check-Tool répond aux contraintes de la maintenance industrielle, de la production en ligne et de l'entretien d'équipements mécaniques ou électriques. Il trouve sa place dans des secteurs tels que l'aéronautique, la défense, l'industrie automobile, l'agroalimentaire ou l'énergie, où le contrôle de la présence des outils en fin d'intervention constitue une obligation de sécurité.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
Typejeu de pinces
224,90 € HT
/ unité
269,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours